그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 실린더 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보어 직경. | 1-1 / 16 " |
쿠션 타입 | 없음 |
실린더 타입 | 수리 불가 라운드 |
엔드 캡 재질 | 알류미늄 |
마감재 | 은 |
마그네틱 피스톤 | 아니 |
최대. 압력 | 250의 PSI |
산 | 전면 블록 |
전체 길이 | 11.12 " |
피스톤 재질 | 알류미늄 |
피스톤로드 재질 | 스테인리스 강 |
포트 크기 | 1/8 인치 FNPT |
로드 Dia. | 0.312 " |
로드 나사 길이 | 0.75 " |
로드 나사 크기 | 5 / 16-24 UNF |
단동 / 복동 | 단동 |
스프링 수축력 | 7.5의 파운드 |
행정 | 4" |
온도. 범위 | -10도 ~ 165도 F |
튜브 재질 | 스테인리스 강 |
타입 | 둥근 몸체 |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 18.75 |
선박 폭 (cm) | 3.18 |
원산지 | US |
모델 | 행정 | 보어 직경. | 마그네틱 피스톤 | 온도. 범위 | 전체 길이 | 포트 크기 | 로드 Dia. | 로드 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.44BFNSR01.00 | 1" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 4.32 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 84,035 | |
0.44BFNSR02.00 | 2" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 6.2 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 84,315 | |
0.44BFNSR03.00 | 3" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 8.08 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 87,500 | |
0.44BFNSR04.00 | 4" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 9.96 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 99,505 | |
0.44BFNSR05.00 | 5" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 11.84 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 106,802 | |
0.44BFNSR06.00 | 6" | 7 / 16 " | 아니 | -10도 ~ 165도 F | 13.72 " | # 10-32 UNF | 0.188 " | 0.5 " | ₩ 115,185 | |
0.75BFNSR01.00 | 1" | 3 / 4 " | 아니 | 화씨 14도 ~ 140도 | 4.85 " | 1/8 인치 FNPT | 0.25 " | 0.75 " | ₩ 82,215 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.