그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 액체 라인 필터 건조기 |
연결 | SAE 플레어 |
연결 크기 | 1 / 4 " |
컷 아웃 길이 (인치) | 3-3/16 |
전체 길이 | 4.125 " |
찌르다. 기술 | 100 % 분 자체 |
R-22 용량 (톤) | 1 |
타입 | 강철 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 연결 크기 | 전체 길이 | 찌르다. 기술 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415 | SAE 플레어 | 5 / 8 " | 10.187 " | 100 % 분 자체 | 강철 | ₩ 187,547 | ||
165 | SAE 플레어 | 5 / 8 " | 6 5 / 16 " | 75/25 건조제 혼합 | 강철 | ₩ 85,452 | ||
165S | 납땜하다 | 5 / 8 " | 6 5 / 16 " | 75/25 건조제 혼합 | 강철 | ₩ 71,662 | ||
307S | 납땜하다 | 7 / 8 " | - | 100 % 분 자체 | 강철 | ₩ 129,500 | ||
084 | SAE 플레어 | 1 / 2 " | 6 5 / 16 " | 75/25 건조제 혼합 | 강철 | ₩ 66,185 | ||
엘디 164 | SAE 플레어 | 1 / 2 " | 7" | 75/25 건조제 혼합 | 강철 | ₩ 79,450 | ||
303 | SAE 플레어 | 3 / 8 " | 9 11 / 16 " | 100 % 분 자체 | 강철 | ₩ 145,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.