항목 | Pan-Wrap (TM) 분할 하네스 랩 |
클로저 유형 | 셀프 랩 |
색상 | 검정 |
Dia. 범위 (In.) | 0.43 ~ 0.55 |
내부 Dia. | 0.500 " |
길이 | 200ft. |
자재 | 폴리에틸렌 |
크기 | 1 / 2 " |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 122도 |
타입 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 3.26 |
선박 높이 (cm) | 23.37 |
선박 길이 (cm) | 54.1 |
선박 폭 (cm) | 54.1 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PW75F-C20 | 0.750 " | 100ft. | 3 / 4 " | 3 / 4 " | ₩ 734,667 | |
PW100F-C20 | 1.000 " | 100ft. | 1" | 1" | ₩ 1,007,440 | |
PW150F-L20 | 1.500 " | 50ft. | 1 1/2파운드 | 1.5 " | ₩ 924,962 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.