그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 포크 터미널 |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 타입 | 비닐 |
최대 온도 | 221도 F |
맥스. 전압 | 600V |
전체 길이 | 0.9 " |
솔기 | 납땜 |
스터드 크기 | #8 |
터미널 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
와이어 범위 | 16 ~ 14AWG |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 11.18 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | MX |
모델 | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 스터드 크기 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P18-6F-M | 없는 | 302도 F | 2000V | 0.63 " | #6 | 22 ~ 16AWG | 1000 | ₩ 410,042 | |
PV10-10F-D | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.04 " | #10 | 14 ~ 10AWG | 500 | ₩ 450,362 | |
PV10-10F-E | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.04 " | #10 | 14 ~ 10AWG | 1 | ₩ 84,002 | |
PV10-10F-L | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.04 " | #10 | 14 ~ 10AWG | 50 | ₩ 119,822 | |
PV10-14F-L | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.14 " | 1 / 4 " | 14 ~ 10AWG | 50 | ₩ 175,035 | |
PV10-6F-L | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.01 " | #6 | 14 ~ 10AWG | 50 | ₩ 114,502 | |
PV10-8F-D | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.04 " | #8 | 14 ~ 10AWG | 1 | ₩ 484,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.