그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핀 터미널 |
배럴 내부 Dia. | 0.06 " |
연결 재료 | 구리 |
연결 유형 | 주름 |
절연 색상 | 없는 |
절연 타입 | 없는 |
최대 온도 | 302도 F |
맥스. 전압 | 2000V |
전체 길이 | 0.75 " |
솔기 | 납땜 |
UPC | 074983812271 |
와이어 범위 | 22 ~ 18AWG |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 배럴 내부 Dia. | 절연 타입 | 최대 온도 | 맥스. 전압 | 전체 길이 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV10-P55-DY | - | 비닐 | 221도 F | 600V | 1.1 " | 12 ~ 10AWG | 500 | ₩ 1,039,587 | ||
PV14-P47-C | 0.17 " | 비닐 | 221도 F | 600V | 0.97 " | 16 ~ 14AWG | 100 | ₩ 271,950 | ||
PV14-P47-M | 0.17 " | 비닐 | 221도 F | 600V | 0.97 " | 16 ~ 14AWG | 1000 | ₩ 1,067,885 | ||
PV18-P47-CY | 0.15 " | 비닐 | 221도 F | 600V | 0.97 " | 22 ~ 18AWG | 100 | ₩ 279,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.