그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 마커 플레이트 |
색상 | 자연의 |
높이 | 0.75 " |
자재 | 304 스테인리스 |
두께 | 0.01 " |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 12.95 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 자재 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MMP350-C316 | 0.75 " | 316 스테인리스 | 3.5 " | 100 | ₩ 248,605 | ||
MT172-C | 0.75 " | 304 스테인리스 | 1.72 " | 100 | ₩ 175,735 | ||
MT172-C316 | 0.75 " | 316 스테인리스 | 1.72 " | 100 | ₩ 211,155 | ||
MMP172W38-C | 3 / 8 " | 304 스테인리스 | 1.72 " | 100 | ₩ 144,427 | ||
MMP172W38-C316 | 3 / 8 " | 316 스테인리스 | 1.72 " | 100 | ₩ 170,695 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.