그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 타이 |
기본 소재 | 금속 |
색상 | 은 |
디자인 | 볼 자체 잠금 헤드 |
Duty | 엑스트라 헤비 듀티 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 20.5 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
맥스. 번들 Dia. | 6" |
금속 탐지 가능 | 가능 |
온도. 범위 | -112도 ~ 1000도 F |
인장 강도 | 200의 파운드 |
두께 | 0.01 " |
도구 코드 | G / H |
UL 유형 | 2 |
폭 | 0.18 " |
선박 중량 (kg) | 0.52 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 9.65 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 기본 소재 | 색상 | 맥스. 번들 Dia. | 금속 탐지 가능 | 온도. 범위 | 인장 강도 | 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG200S-C | 나일론 6.6 | 나일론 | 자연의 | 2" | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.046 " | 100 | ₩ 65,240 | ||
SG200S-C0 | 나일론 6.6 | 나일론 | 검정 | 2" | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 50의 파운드 | 0.046 " | 100 | ₩ 67,182 | ||
SG300S-C | 나일론 6.6 | 나일론 | 자연의 | 3.2 " | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 75의 파운드 | 0.05 " | 100 | ₩ 119,612 | ||
SG300S-C0 | 나일론 6.6 | 나일론 | 검정 | 3.2 " | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 75의 파운드 | 0.05 " | 100 | ₩ 139,335 | ||
SG370SG-L | 나일론 | 나일론 | 자연의 | 4.2 " | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 75의 파운드 | 0.052 " | 50 | ₩ 77,017 | ||
SG370SG-L0 | 나일론 | 나일론 | 검정 | 4.2 " | 아니 | -75도 ~ 185도 F | 75의 파운드 | 0.052 " | 50 | ₩ 81,025 | ||
MLT1S-CP | 304 스테인레스 스틸 | 금속 | 은 | 1" | 가능 | -112도 ~ 1000도 F | 200의 파운드 | 0.01 " | 100 | ₩ 271,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.