그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 후크 앤 루프 케이블 타이 |
색상 | 검정 |
디자인 | Tak-TY Plenum 정격 재사용 가능한 후크 앤 루프 |
길이 | 12 " |
자재 | 나일론 |
맥스. 번들 Dia. | 3.18 " |
온도. 범위 | 0 ~ 122도 F |
인장 강도 | 40의 파운드 |
두께 | 0.1 " |
UPC | 074983750580 |
폭 | 0.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.03 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 5806102400 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 디자인 | 길이 | 맥스. 번들 Dia. | 온도. 범위 | 인장 강도 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLT2I-X0 | 검정 | 나 사용 Tak-Ty 슬롯 및 X-Out | 8" | 1.91 " | 0 ~ 220도 F | 40의 파운드 | 0.5 " | 10 | ₩ 35,822 | ||
HLT3I-X0 | 검정 | 나 사용 Tak-Ty 슬롯 및 X-Out | 12 " | 3.18 " | 0 ~ 220도 F | 40의 파운드 | 0.5 " | 10 | ₩ 49,700 | ||
HLTP2I-X0 | 검정 | Tak-TY Plenum 정격 재사용 가능한 후크 앤 루프 | 8" | 1.91 " | 0 ~ 122도 F | 40의 파운드 | 0.5 " | 10 | ₩ 48,457 | ||
HLTP2I-X12 | 적갈색 | Tak-TY Plenum 정격 재사용 가능한 후크 앤 루프 | 8" | 1.91 " | 0 ~ 122도 F | 40의 파운드 | 0.5 " | 10 | ₩ 48,370 | ||
HLTP3I-X12 | 적갈색 | Tak-TY Plenum 정격 재사용 가능한 후크 앤 루프 | 12 " | 3.18 " | 0 ~ 122도 F | 40의 파운드 | 0.5 " | 10 | ₩ 61,845 | ||
HLSP1.5S-X0 | 검정 | Tak-TY Plenum 정격 재사용 가능한 후크 앤 루프 | 6" | 1.5 " | 0 ~ 122도 F | 50의 파운드 | 0.75 " | 10 | ₩ 26,705 | ||
HLSP1.5S-X12 | 적갈색 | Tak-TY Plenum 정격 재사용 가능한 후크 앤 루프 | 6" | 1.5 " | 0 ~ 122도 F | 50의 파운드 | 0.75 " | 10 | ₩ 33,075 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.