그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 물미 |
연결 재료 | 주석 도금 |
삽입 길이 | 7 / 16 " |
절연 색상 | 빨간색 |
절연 타입 | 폴리 프로필렌 |
최대 온도 | 221도 F |
전체 길이 | 0.59 " |
와이어 범위 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 9.14 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 절연 타입 | 최대 온도 | 전체 길이 | 와이어 범위 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F78-10-M | 없는 | 302도 F | 0.39 " | 16 AWG | 1000 | ₩ 238,822 | ||
F80-10-M | 없는 | 302도 F | 0.39 " | 14 AWG | 1000 | ₩ 245,892 | ||
F80-12-M | 없는 | 302도 F | 0.47 " | 14 AWG | 1000 | ₩ 271,757 | ||
F82-12-M | 없는 | 302도 F | 0.47 " | 10 AWG | 1000 | ₩ 369,442 | ||
F82-15-M | 없는 | 302도 F | 0.59 " | 10 AWG | 1000 | ₩ 672,087 | ||
F83-12-D | 없는 | 302도 F | 0.47 " | 8 AWG | 500 | ₩ 286,650 | ||
F83-15-D | 없는 | 302도 F | 0.59 " | 8 AWG | 500 | ₩ 424,742 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.