그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 잭 |
케이블 유형 | 범주 5e |
카테고리 유형 | 5E |
색상 | 일렉트릭 아이보리 |
깊이 | 1.432 " |
높이 | 0.712 " |
자재 | 플라스틱 |
포트 수 | 1 |
T568 표준 | RJ45 |
종료 유형 | 펀치 다운 |
타입 | 미니 컴 |
폭 | 0.624 " |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.