항목 | 레이스 웨이 커플러 피팅 |
색상 | 인터내셔널 화이트 |
커넥터 타입 | LD5 |
높이 | 0.58 " |
길이 | 2" |
자재 | PVC |
설치 | 스냅 온 |
궤도 유형 | LD5 |
하위 카테고리 | 커플 링 |
타입 | 비금속 |
폭 | 1.08 " |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 5.59 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 항목 | 길이 | 하위 카테고리 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICF5IW-E | 1.75 " | 코너 피팅 내부 레이스 웨이 | 1.75 " | 팔꿈치 | 1.14 " | ₩ 4,042 | ||
OCF5IW-E | 1.25 " | 코너 피팅 외부 레이스 웨이 | 1.25 " | 코너 | 1.11 " | ₩ 4,042 | ||
RAF5IW-E | 0.58 " | 레이스 웨이 직각 피팅 | 2" | - | 2" | ₩ 4,042 | ||
TF5IW-E | 0.58 " | 레이스 웨이 티 피팅 | 2.58 " | 티셔츠 | 1.84 " | ₩ 4,095 | ||
ECF5IW-E | 0.58 " | 레이스 웨이 엔드 캡 피팅 | 1.62 " | 모자 | 1.08 " | ₩ 4,042 | ||
DCF5IW-X | 2.25 " | 레이스 웨이 드롭 천장 / 입구 끝 피팅 | 3.42 " | 엔드 피팅 | 1.6 " | ₩ 5,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.