그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 106 모듈 프레임 |
색상 | 일렉트릭 아이보리 |
깊이 | 0.54 " |
길이 | 4.1 " |
실장 형 | 미니 컴, 듀플렉스 |
포트 수 | 4 |
타입 | 미니 컴, 듀플렉스 |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 항목 | 길이 | 실장 형 | 포트 수 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF1062IWY | 1.5 " | 오프 화이트 | 0.54 " | 106 모듈 프레임 | 4.1 " | 미니 컴, 듀플렉스 | 2 | 미니 컴, 듀플렉스 | ₩ 7,507 | ||
CF1062EIY | 1.5 " | 일렉트릭 아이보리 | 0.54 " | 106 모듈 프레임 | 4.1 " | 미니 컴, 듀플렉스 | 2 | 미니 컴, 듀플렉스 | ₩ 7,840 | ||
왜 | 1.5 " | 백 | 0.54 " | 106 모듈 프레임 | 4.1 " | 미니 컴, 듀플렉스 | 2 | 미니 컴, 듀플렉스 | ₩ 7,857 | ||
CF1064IWY | 1.5 " | 오프 화이트 | 0.54 " | 106 모듈 프레임 | 4.1 " | 미니 컴, 듀플렉스 | 4 | 미니 컴, 듀플렉스 | ₩ 7,227 | ||
왜 | 1.5 " | 백 | 0.54 " | 106 모듈 프레임 | 4.1 " | 미니 컴, 듀플렉스 | 4 | 미니 컴, 듀플렉스 | ₩ 7,280 | ||
CFG2WH | 1.42 " | 백 | 0.43 " | GFCI 모듈 프레임 | 4.06 " | 미니컴, 데코라 | 2 | 미니컴, 데코라 | ₩ 8,942 | ||
CFG4WH | 1.42 " | 백 | 0.43 " | GFCI 모듈 프레임 | 4.06 " | 미니컴, 데코라 | 4 | 미니컴, 데코라 | ₩ 9,065 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.