그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 케이블 클램프 |
클립 유형 | 스크류 온 |
색상 | 자연의 |
높이 | 0.6 " |
보유 용량 | 1 / 2 " |
길이 | 0.6 " |
자재 | 나일론 6/6 내추럴 |
맥스. 번들 Dia. | 0.5 " |
장착 방법 | 나사 |
슬롯 높이 | 0.60 " |
슬롯 너비 | 0.5 " |
온도. 범위 | -40 ~ 185 F |
타입 | 고정 직경 |
UPC | 074983599967 |
폭 | 0.37 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 9.84 |
선박 길이 (cm) | 25.08 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 보유 용량 | 길이 | 맥스. 번들 Dia. | 슬롯 너비 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCS25-S8-C | 0.35 " | 1 / 4 " | 0.41 " | 0.25 " | 0.25 " | 0.37 " | 100 | ₩ 38,115 | ||
CCH38-S10-C | 0.48 " | 0.38 " | 0.5 " | 0.38 " | 0.38 " | 0.5 " | 100 | ₩ 61,110 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.