그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니어처 케이블 타이 |
기본 소재 | 나일론 |
색상 | 검정 |
디자인 | 메탈 바브 |
실내 / 실외 | 실내 / 실외 |
길이 | 7.9 " |
자재 | 나일론 6.6 |
맥스. 번들 Dia. | 2" |
금속 탐지 가능 | 아니 |
온도. 범위 | -76도 ~ 185도 F |
인장 강도 | 18의 파운드 |
두께 | 0.046 " |
도구 코드 | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 |
UL 유형 | 2 |
폭 | 0.095 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 온도. 범위 | 기본 소재 | 색상 | 두께 | 도구 코드 | UL 유형 | 폭 | 디자인 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT1M-C | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 자연의 | 0.036 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 2 | 0.095 " | 메탈 바브 | 100 | ₩ 38,045 | |
BT1M-C0 | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 검정 | 0.036 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 2 | 0.095 " | 메탈 바브 | 100 | ₩ 45,850 | |
BT1M-M | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 자연의 | 0.036 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 2 | 0.095 " | 메탈 바브 | 1000 | ₩ 115,202 | |
BT1M-M0 | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 검정 | 0.036 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 2 | 0.095 " | 메탈 바브 | 1000 | ₩ 156,292 | |
BT1.5M-C | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 자연의 | 0.046 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 2 | 0.095 " | 메탈 바브 | 100 | ₩ 51,747 | |
BT1.5M-C0 | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 검정 | 0.046 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 2 | 0.095 " | 메탈 바브 | 100 | ₩ 58,625 | |
BT1.5M-M | -76도 ~ 185도 F | 나일론 | 자연의 | 0.046 " | GTS, GTSL, GS2B, PTS, PPTS, STS2 | 2 | 0.095 " | 메탈 바브 | 1000 | ₩ 155,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.