항목 | 마이크로 미터 다중 각도 바이스 |
자료 유형 | 가중 |
턱 얼굴 | 부드럽게 |
턱 재질 | 나일론 |
턱 폭 | 7 / 8 " |
자재 | 알류미늄 |
맥스. 열리는 | 1 / 2 " |
전체 높이 | 4.625 " |
전체 길이 | 3 / 4 " |
전체 폭 | 2 13 / 16 " |
회전 각도 | 360 학위 |
인후 깊이 | 1.375 " |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8466208065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.