항목 | DRO가있는 엔진 선반 |
침대 폭 | 9 7 / 8 " |
중심 간 거리 (인치) | 60 " |
모터 HP | 6 마력 |
스핀들 속도 수 | 16 |
전체 높이 | 53 " |
전체 길이 | 97 " |
전체 폭 | 36 " |
스핀들 보어 (인치) | 2" |
스핀들 속도 | 45~1800RPM |
스핀들 테이퍼 | MT6 |
침대 위로 스윙 (In.) | 16 " |
심 압대 테이퍼 | MT 4 |
심 압대 여행 (인치) | 4-3 / 4 " |
스레드 범위 | 2 - 72 |
선박 중량 (kg) | 1549.35 |
선박 높이 (cm) | 134.62 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.