항목 | 선반 |
침대 폭 | 7 1 / 4 " |
중심 간 거리 (인치) | 36 " |
모터 HP | 2 마력 |
스핀들 속도 수 | 18 |
전체 높이 | 56 " |
전체 길이 | 66 " |
전체 폭 | 30 " |
스핀들 보어 (인치) | 1-1 / 2 " |
스핀들 속도 | 65~1800RPM |
스핀들 테이퍼 | MT5 |
침대 위로 스윙 (In.) | 12 " |
심 압대 테이퍼 | MT 3 |
심 압대 여행 (인치) | 3-15 / 16 " |
스레드 범위 | 4 - 56 |
선박 중량 (kg) | 584.1 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 167.64 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.