항목 | 띠톱 |
블레이드 길이 | 138.2 " |
블레이드 속도 (SFPM) | 65.61 - 262.47 |
블레이드 두께 | 0.035 " |
블레이드 폭 | 1" |
컷 아웃 길이 (인치) | 0.39 " |
절단 용량 직사각형 | 9-13/16" x 11-13/16" |
절단 능력 라운드 | 9-13 / 16 " |
먹이 | 15-3 / 4 " |
맥스. 블레이드 길이 | 138.2 " |
모터 HP | 3 |
선박 중량 (kg) | 1676.25 |
선박 높이 (cm) | 177.8 |
선박 길이 (cm) | 220.98 |
선박 폭 (cm) | 229.01 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.