항목 | 작업대 |
기본 크기 | 7 5/8 x 6 3/8 " |
생산 능력 | 6 "X 10" |
교차 여행 (In.) | 4 |
높이 | 4 3 / 8 " |
길이 | 10 " |
자재 | 주철 |
조각 수 | 1 |
T 슬롯 | 5 / 8 " |
작업대 사이즈 | 10 x 6 " |
테이블 여행 | 6 x 4 " |
타입 | 크로스 슬라이드 |
선박 중량 (kg) | 17.15 |
선박 높이 (cm) | 14.99 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 36.58 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
9637123 | ₩ 1,527,145 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.