그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 프레스 바이스 |
침대 /베이스 | 0.001 " |
턱 처짐 | .0.002 "(2000 파운드 기준) |
턱 열기 | 3" |
조 플레이트 | 0.002 " |
턱 타입 | 그루브 |
턱 폭 | 3" |
전체 높이 | 2.625 " |
전체 길이 | 6.75 " |
인후 깊이 | 1 1 / 2 " |
UPC | 726896123028 |
선박 중량 (kg) | 3.42 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
HS 코드 | 8205700060 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 턱 열기 | 턱 폭 | 전체 높이 | 전체 길이 | 인후 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9612153 | 1 1 / 2 " | 1 3 / 4 " | 1 15 / 16 " | 4 5 / 16 " | 1" | ₩ 215,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.