그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압축 패킹 씰 |
주변 온도. 범위 | -10 ~ 450 F |
색상 | 검정 |
사용을 위해 | 펌프 |
길이 | 25ft. |
자재 | 아크릴 |
맥스. 펌프 압력 (PSI) | 1500 |
맥스. 밸브 압력 (PSI) | NR |
맥스. 샤프트 속도 (ft / min) | 2400 |
맥스. 증기의 온도 (F) | NR |
산도 범위 | 3 ~ 11 |
사각형. | 3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 3.96 |
선박 높이 (cm) | 25.15 |
선박 길이 (cm) | 22.35 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 5911900040 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 크기 | 사각형. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1007AF | 5ft. | - | 1 / 8 " | ₩ 505,575 | |
1007AF | 5ft. | - | 3 / 16 " | ₩ 505,575 | |
1007AF | 5ft. | - | 1 / 4 " | ₩ 505,575 | |
1007AF | 25ft. | - | 5 / 8 " | ₩ 356,230 | |
1007AF 1-1/2"-3/8" | - | 1-1/2" to 3/8" | - | ₩ 50,272 | RFQ
|
1007AF 5/16"&1/4" | - | 5/16 "및 1/4" | - | ₩ 55,312 | RFQ
|
1007AF 3/16 " | - | 3 / 16 " | - | ₩ 57,832 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.