그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도구 견인기 |
케이블 길이 | 9.8ft. |
케이블 재질 | 강철 |
도구 계량 용 | 8.8 ~ 17.6 파운드 |
주택 자재 | 나일론 |
잠금 메커니즘 | 래칫 휠 장치 |
전반적인 깊이 | 2.75 " |
전체 높이 | 10.25 " |
전체 폭 | 8.375 " |
릴 무게 | 8.58의 파운드 |
장력 조정 | 6mm T 핸들 |
선박 중량 (kg) | 3.74 |
선박 높이 (cm) | 8.89 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 케이블 길이 | 도구 계량 용 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 릴 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7200-01 | 5.2ft. | 0.66 ~ 2.65 파운드 | 1.437 " | 5.25 " | 4.25 " | 1.3의 파운드 | ₩ 262,290 | ||
7200-02 | 5.2ft. | 2.6 ~ 5.5 파운드 | 1.437 " | 5.25 " | 4.25 " | 1.3의 파운드 | ₩ 314,072 | ||
7211-01 | 8.2ft. | 1.1 ~ 4.4 파운드 | 1.75 " | 6.625 " | 5.25 " | 1.76의 파운드 | ₩ 394,957 | ||
7211-02 | 8.2ft. | 3.3 ~ 6.6 파운드 | 1.75 " | 6.625 " | 5.25 " | 1.76의 파운드 | ₩ 398,247 | ||
7212-01 | 8.2ft. | 1.1 ~ 4.4 파운드 | 1.75 " | 6.625 " | 5.25 " | 1.76의 파운드 | ₩ 569,817 | ||
7212-02 | 8.2ft. | 3.3 ~ 6.6 파운드 | 1.75 " | 6.625 " | 5.25 " | 1.76의 파운드 | ₩ 573,055 | ||
7221-01 | 9.8ft. | 4.4 ~ 11 파운드 | 2.75 " | 10.25 " | 8.375 " | 8.58의 파운드 | ₩ 1,013,285 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.