항목 | 테이블 탑 달아서 기계 |
A | 3 |
코어 Dia. | 8 "~ 9" |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
길이 | 33.5 " |
동작 모드 | 세미 자동 |
전체 높이 | 37.5 " |
테이블 표면 높이 | 30-3/4" to 37-1/2" |
장력 용량 | 17 파운드 ~ 100 파운드 |
전압 | 110 VAC |
폭 | 22 " |
선박 중량 (kg) | 86.85 |
선박 높이 (cm) | 93.22 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 8422409140 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | A | 코어 Dia. | 길이 | 전체 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSM1412-IC3A | 4.5 | 8" | 35 " | 30 " | 23 " | ₩ 3,469,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.