PAC STRAPPING PRODUCTS 68H.10.0145-PLT 스트래핑 폴리프로필렌 4500피트 - 24개 팩
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플라스틱 달아서 |
파괴 강도 | 1000의 파운드 |
코일 폭 | 16 " |
색상 | 검정 |
코어 Dia. | 6" |
마감재 | 양각 |
길이 | 4500ft. |
자재 | 폴리 프로필렌 |
스트랩 너비 | 3 / 4 " |
두께 | 0.033만 |
선박 중량 (kg) | 345.6 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 3920200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 코일 폭 | 색상 | 코어 Dia. | 마감재 | 길이 | 자재 | 스트랩 너비 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하반기 58 | 32만 | 6" | 검정 | 16 " | 양각 | 3500ft. | 폴리 프로필렌 | 5 / 8 " | 1 | ₩ 196,227 | ||
58H.10.1122-SC | 32만 | 3" | 검정 | 16 " | 양각 | 2200ft. | 폴리 프로필렌 | 5 / 8 " | 1 | ₩ 134,505 | ||
4821606T90W | 21만 | 6" | 초록색 | 16 " | 왁스 칠 | 9000ft. | 폴리 에스테르 | 1 / 2 " | 1 | ₩ 396,690 | ||
5825906B44 | 25만 | 6" | 검정 | 16 " | 부드럽게 | 4400ft. | 폴리 에스테르 | 5 / 8 " | 1 | ₩ 291,760 | ||
5825906T44 | 25만 | 6" | 초록색 | 16 " | 부드럽게 | 4400ft. | 폴리 에스테르 | 5 / 8 " | 1 | ₩ 291,760 | ||
5835146T40 | 35만 | 6" | 초록색 | 16 " | 부드럽게 | 4000ft. | 폴리 에스테르 | 5 / 8 " | 1 | ₩ 317,957 | ||
5835146B40 | 35만 | 6" | 검정 | 16 " | 부드럽게 | 4000ft. | 폴리 에스테르 | 5 / 8 " | 1 | ₩ 313,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.