항목 | 기어드 트롤리 |
빔 플랜지 W에 적합 | 8-1 / 4 "~ 13" |
빔 높이에 적합 | 7 25 / 32 " |
보석에 머리 방 | 12-3 / 8 " |
부하 용량 | 40,000의 파운드 |
최소 반경 곡선 | 177 " |
휠 재질 | 강철 |
휠 트레드 Dia. | 7-7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 255.83 |
선박 높이 (cm) | 60.96 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 빔 플랜지 W에 적합 | 빔 높이에 적합 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
OZ1GBT | 2-1 / 2 "~ 8" | 2 61 / 64 " | 2000의 파운드 | ₩ 595,980 | ||
OZ2GBT | 3-1 / 2 "~ 8" | 3 35 / 64 " | 4000의 파운드 | ₩ 823,427 | ||
OZ3GBT | 4 "~ 8" | 4 21 / 64 " | 6000의 파운드 | ₩ 1,054,847 | ||
OZ5GBT | 4-1 / 2 "~ 8" | 4 51 / 64 " | 10,000의 파운드 | ₩ 1,810,865 | ||
OZ10GBT | 5 "~ 8" | 5 15 / 16 " | 20,000의 파운드 | ₩ 1,969,800 | ||
OZ30GBT | 8-1 / 4 "~ 13" | 7 25 / 32 " | 60,000의 파운드 | ₩ 8,430,012 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.