그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.161 " |
치수 유형 | 메트릭 |
드릴 포인트 | 140도 |
마감재 | TiAlN |
플루트 길이 | 24mm |
학년 | 고성능 |
목록 번호 | HP253 |
자재 | 초경 |
미터 크기 | 4.10 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 66mm |
포인트 각도 | 140 학위 |
포인트 타입 | R 희석 |
생크 직경 | 6mm |
크기 | 4.10mm |
타입 | 그루터기 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 7.87 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207504060 |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 미터 크기 | 전체 길이 | 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP255-1811 | 0.181 " | 36mm | HP255 | 4.60 | 74mm | 4.60mm | 직업병 | ₩ 103,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.