그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 12.00mm |
최첨단 유형 | 오른손 |
최대 RPM | 55,000 |
전체 길이 | 50mm |
생크 재질 | HSS |
생크 크기 | 6" |
셰이프 | 볼 모양 |
거래 번호 | SD-5 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.59 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
808-1000-60 | 25.00mm | - | 25,000 | 50mm | HSS | 6" | SD-9 | ₩ 173,320 | |
808-1000 | 1" | 1" | 90,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SD-9 | ₩ 167,632 | |
808-1250 | 1 / 8 " | 1 / 8 " | 80,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SD-11 | ₩ 42,315 | |
808-1250-60 | 3.00mm | - | 80,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | SD-11 | ₩ 42,017 | |
808-1875 | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 75,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SD-14 | ₩ 41,615 | |
808-1875-60 | 5.00mm | - | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | SD-14 | ₩ 41,492 | |
808-2362 | 6.00mm | - | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | SD-1 | ₩ 39,707 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.