그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 19.00mm |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 38mm |
최대 RPM | 40,000 |
전체 길이 | 50mm |
생크 재질 | HSS |
생크 크기 | 6" |
셰이프 | 둥근 코 나무 |
거래 번호 | SF-15 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903-2362 | 6.00mm | 16mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | SF-1 | ₩ 44,975 | |
903-2500 | 1 / 4 " | 5 / 8 " | 70,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | SF-1 | ₩ 44,975 | |
903-3750 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SF-3 | ₩ 49,000 | |
903-3750-60 | 9.00mm | 19mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | SF-3 | ₩ 49,000 | |
903-5000 | 1 / 2 " | 1" | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SF-5 | ₩ 76,422 | |
903-5000-60 | 12.00mm | 25mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | SF-5 | ₩ 75,075 | |
903-5001 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | SF-13 | ₩ 78,750 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.