그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 369 |
자재 | 카바이드 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 82mm |
피치 | 1.25mm |
피치 직경 제한 | RH7 |
생크 직경 | 8.50mm |
크기 | M12 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 38mm |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 생크 직경 | 항목 | 목록 번호 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8315054 | 4.00mm | 탭을 형성하는 스레드 | 369 | M3 | 형성 | 18mm | 미터법 거친 | 카바이드 | ₩ 361,305 | |
8315055 | 4.00mm | 탭을 형성하는 스레드 | 369 | M3 | 형성 | 18mm | 미터법 거친 | 카바이드 | ₩ 374,272 | |
8315060 | 5.00mm | 탭을 형성하는 스레드 | 369 | M4 | 형성 | 20mm | 미터법 거친 | 카바이드 | ₩ 394,992 | |
8315061 | 5.00mm | 탭을 형성하는 스레드 | 369 | M4 | 형성 | 20mm | 미터법 거친 | 카바이드 | ₩ 394,992 | |
8315066 | 5.50mm | 탭을 형성하는 스레드 | 369 | M5 | 형성 | 22mm | 미터법 거친 | 카바이드 | ₩ 416,517 | |
8315067 | 5.50mm | 탭을 형성하는 스레드 | 369 | M5 | 형성 | 22mm | 미터법 거친 | 카바이드 | ₩ 416,517 | |
8315072 | 6.00mm | 탭을 형성하는 스레드 | 369 | M6 | 형성 | 24mm | 미터법 거친 | 카바이드 | ₩ 450,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.