그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
각도 | 10 학위 |
커터 직경 | 6-23 / 64 " |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 9mm |
최대 RPM | 75,000 |
전체 길이 | 38mm |
생크 재질 | 카바이드 |
생크 크기 | 3" |
셰이프 | 달걀 |
거래 번호 | SE-51 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 0.98 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.98 |
원산지 | US |
모델 | 거래 번호 | 각도 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 재질 | 생크 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806-2362 | SE-1 | - | 6.00mm | 9mm | 75,000 | 50mm | 카바이드 | 6" | ₩ 51,275 | |
806-2500 | SE-1 | - | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 70,000 | 2" | 카바이드 | 1 / 4 " | ₩ 51,275 | |
806-3750 | SE-3 | - | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 63,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ₩ 55,930 | |
806-3750-60 | SE-3 | - | 9.00mm | 16mm | 65,000 | 50mm | HSS | 6" | ₩ 56,402 | |
806-5000 | SE-5 | - | 1 / 2 " | 7 / 8 " | 50,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ₩ 80,290 | |
806-5000-60 | SE-5 | - | 12.00mm | 22mm | 55,000 | 50mm | HSS | 6" | ₩ 88,077 | |
806-6250 | SE-6 | - | 5 / 8 " | 1" | 40,000 | 2" | HSS | 1 / 4 " | ₩ 127,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.