그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엑스트라 롱 드릴 비트 |
비트 스타일 | 나선 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.25 |
드릴 비트 크기 | 1 / 4 " |
마감재 | 카바이드 |
플루트 길이 | 215mm |
학년 | 고성능 |
최대 드릴링 깊이 | 215 mm |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 280mm |
포인트 각도 | 140도 |
생크 직경 | 6.40mm |
생크 길이 | 65 mm |
생크 타입 | 직진 |
관용 | -0.025mm/-0.047mm |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
원산지 | 일본 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.