항목 | 스텁 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른 손잡이 |
동등한 십진수 | 0.196 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | TiAlN 코팅 |
플루트 길이 | 26mm |
목록 번호 | 1100 |
자재 | 고속 강철 -E |
전체 길이 | 70mm |
포인트 각도 | 120 학위 |
포인트 타입 | XNUMX면 |
생크 직경 | 6.0mm |
크기 | 5.0mm |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8207504060 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.