그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스레드 밀 |
절단 직경. | 0.37 " |
마감재 | TiAlN |
플루트 | 4 |
절단 길이 | 1.04 " |
자재 | 카바이드 |
목 길이 | 1.1 " |
전체 길이 | 85mm |
피치 | 1.25mm |
생크 직경 | 10mm |
크기 | M12 |
스레드 크기 | M12 |
나사 유형 | 메트릭 |
타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.