그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | HR |
목록 번호 | 335NI |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 5.125 " |
피치 | 8 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.8 " |
크기 | 1" |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2.5 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 생크 직경 | 항목 | 목록 번호 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3350001083 | 0.8 " | 나선형 플루트 탭 | 335NI | 1" | 수정 된 바닥 | 2.5 " | UNC | VC-10 | ₩ 978,337 | |
3350001123 | 0.8 " | 나선형 플루트 탭 | 335NI | 1" | 수정 된 바닥 | 2.5 " | UNF | VC-10 | ₩ 978,337 | |
3350002562 | 0.141 " | 나선형 플루트 탭 | 335NI | #2 | 수정 된 바닥 | 7 / 16 " | UNC | VC-10 | ₩ 225,120 | |
3350004402 | 0.141 " | 나선형 플루트 탭 | 335NI | #4 | 수정 된 바닥 | 9 / 16 " | UNC | VC-10 | ₩ 150,290 | |
3350004403 | 0.141 " | 나선형 플루트 탭 | 335NI | #4 | 수정 된 바닥 | 9 / 16 " | UNC | VC-10 | ₩ 150,290 | |
3350006322 | 0.141 " | 나선형 플루트 탭 | 335NI | #6 | 수정 된 바닥 | 11 / 16 " | UNC | VC-10 | ₩ 124,775 | |
3350006323 | 0.141 " | 나선형 플루트 탭 | 335NI | #6 | 수정 된 바닥 | 11 / 16 " | UNC | VC-10 | ₩ 124,775 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.