항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 108G |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 5 |
전체 길이 | 2.437 " |
피치 | 18 |
피치 직경 제한 | 2.5P |
생크 직경 | 0.563 " |
크기 | 1 / 4 " |
탭 스타일 | 파이프 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 1 / 16 " |
나사 유형 | NPTF |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 마감재 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1251300 | 빛나는 | S125 | 4 | NPT | ₩ 109,042 | |
1251301 | 증기 산화물 | S125 | 4 | NPT | ₩ 108,640 | |
1251400 | 빛나는 | S125 | 4 | NPTF | ₩ 109,637 | |
1251401 | 증기 산화물 | S125 | 4 | NPTF | ₩ 98,927 | |
1200600200 | 빛나는 | 12006 | 4 | NPTF | ₩ 85,557 | |
1200600700 | 빛나는 | 12006 | 4 | NPTF | ₩ 79,922 | |
1200700400 | 빛나는 | 12007 | 4 | NPTF | ₩ 118,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.