그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 12006 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.437 " |
피치 | 18 |
생크 직경 | 0.563 " |
크기 | 1 / 4 " |
탭 스타일 | 파이프 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 1 / 16 " |
나사 유형 | NPTF |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3310901 | 증기 산화물 | 108G | 5 | NPTF | ₩ 126,665 | ||
1251300 | 빛나는 | S125 | 4 | NPT | ₩ 109,042 | ||
1251301 | 증기 산화물 | S125 | 4 | NPT | ₩ 108,640 | ||
1251400 | 빛나는 | S125 | 4 | NPTF | ₩ 109,637 | ||
1251401 | 증기 산화물 | S125 | 4 | NPTF | ₩ 99,645 | ||
1200600200 | 빛나는 | 12006 | 4 | NPTF | ₩ 85,557 | ||
1200700400 | 빛나는 | 12007 | 4 | NPTF | ₩ 118,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.