그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 그래서 |
목록 번호 | 301 |
자재 | VA-3 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2" |
피치 | 48 |
피치 직경 제한 | H2 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #4 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 11 / 16 " |
나사 유형 | STI |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30100101 | 2 | 1 15 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 5 / 8 " | ₩ 73,587 | |
30100301 | 3 | 2.375 " | 40 | H2 | 0.194 " | #6 | 7 / 8 " | ₩ 49,332 | |
30100401 | 3 | 2.375 " | 36 | H2 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ₩ 49,332 | |
30100501 | 3 | 2.5 " | 24 | H2 | 0.255 " | #10 | 1" | ₩ 57,960 | |
30100601 | 3 | 2.5 " | 24 | H3 | 0.255 " | #10 | 1" | ₩ 50,522 | |
30100701 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 65,502 | |
30100801 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | 1.125 " | ₩ 65,502 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.