항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 295 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 32 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.152 " |
크기 | #10 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207406000 |
모델 | 나사 유형 | 목록 번호 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2952600 | UNC | 295 | 2" | 32 | H3 | 0.11 " | #6 | 11 / 16 " | ₩ 45,115 | |
2953200 | UNC | 295 | 2.125 " | 32 | H3 | 0.131 " | #8 | 3 / 4 " | ₩ 45,850 | |
2953800 | UNC | 295 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.152 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 45,850 | |
2954600 | UNF | 295 | 2.375 " | 32 | H5 | 0.152 " | #10 | 7 / 8 " | ₩ 45,517 | |
2955000 | UNC | 295 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.191 " | 1 / 4 " | 1" | ₩ 50,750 | |
2963400 | 미터법 거친 | 296 | 53mm | 0.70mm | D4 | 3.20mm | M4 | 19mm | ₩ 63,017 | |
2963600 | 미터법 거친 | 296 | 64mm | 1.00mm | D5 | 4.85mm | M6 | 25mm | ₩ 63,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.