그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 288 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | 3B |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 생크 직경 | 마감재 | 목록 번호 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 플루트 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2893708 | 3.93mm | TiCN | 289 | M5 | 22mm | 미터법 거친 | 고속 강철 -E | 3 | ₩ 57,452 | |
2806008 | 0.141 " | TiCN | 280 | #3 | 1 / 2 " | UNC | 고속 강철 -E | 2 | ₩ 47,337 | |
2806408 | 0.141 " | TiCN | 280 | #4 | 9 / 16 " | UNC | 고속 강철 -E | 2 | ₩ 40,425 | |
2807008 | 0.141 " | TiCN | 280 | #5 | 5 / 8 " | UNC | 고속 강철 -E | 2 | ₩ 38,920 | |
2807408 | 0.141 " | TiCN | 280 | #6 | 11 / 16 " | UNC | 고속 강철 -E | 2 | ₩ 32,375 | |
2807600 | 0.141 " | 빛나는 | 280 | #6 | 11 / 16 " | UNF | 고속 강철 -E | 2 | ₩ 28,280 | |
2807601 | 0.141 " | 증기 산화물 | 280 | #6 | 11 / 16 " | UNF | 고속 강철 -E | 2 | ₩ 33,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.