항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 질화물 |
목록 번호 | 240 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 32 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.152 " |
크기 | #10 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207406000 |
모델 | 탭 스타일 | 항목 | 목록 번호 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101600303 | 플러그 | 스파이럴 포인트 탭 | 11016 | 11 / 16 " | UNC | 2 13 / 64 " | 32 | H3 | ₩ 31,220 | |
1301901303 | 수정 된 바닥 | 스파이럴 포인트 탭 | 13019 | 1.25 " | UNC | 3 15 / 16 " | 16 | H3 | ₩ 66,220 | |
1311900503 | 수정 된 바닥 | 스파이럴 포인트 탭 | 13119 | 25mm | 미터법 거친 | 80mm | 1.00mm | D5 | ₩ 60,725 | |
1311900803 | 수정 된 바닥 | 스파이럴 포인트 탭 | 13119 | 29mm | 미터법 거친 | 90mm | 1.25mm | D5 | ₩ 68,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.