그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
프로덕트 | 모델 | 생크 직경 | 마감재 | 목록 번호 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2805608 | 0.141 " | TiCN | 280 | #2 | 플러그 | 7 / 16 " | UNC | 고속 강철 -E | ₩ 60,882 | ||
2811408 | 0.141 " | TiCN | 280 | #4 | 플러그 | 9 / 16 " | UNC | 고속 강철 -E | ₩ 38,920 | ||
2835408 | 0.255 " | TiCN | 280 | 1 / 4 " | 플러그 | 1" | UNF | 고속 강철 -E | ₩ 40,775 | ||
2844008 | 0.697 " | TiCN | 280 | 7 / 8 " | 플러그 | 2 7 / 32 " | UNC | 고속 강철 -E | ₩ 282,100 | ||
2852001 | 1.233 " | 증기 산화물 | 280 | 1.5 " | 플러그 | 3" | 8 피치 | 고속 강철 -E | ₩ 1,126,737 | ||
2891101 | 8.08mm | 증기 산화물 | 289 | M7 | 플러그 | 34mm | 미터법 거친 | 고속 강철 -E | ₩ 53,760 | ||
2888205 | 5.00mm | 주석 | 288 | M5 | 플러그 | 22mm | 미터법 거친 | 고속철 | ₩ 31,220 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.