그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스트레이트 플루트 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 305 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.125 " |
피치 | 32 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.168 " |
크기 | #8 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1745000 | 1.875 " | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | 9 / 16 " | UNC | ₩ 38,412 | |
1745100 | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | 11 / 16 " | UNC | ₩ 33,320 | |
1745300 | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | UNC | ₩ 35,000 | |
1745400 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #10 | 7 / 8 " | UNF | ₩ 35,000 | |
1745500 | 2.5 " | 20 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ₩ 36,820 | |
1745600 | 2.5 " | 28 | H3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 1" | UNF | ₩ 37,537 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.