그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | 증기 산화물 |
목록 번호 | 300 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 23 / 32 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | H4 |
생크 직경 | 0.318 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.125 " |
나사 유형 | UNF |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 생크 직경 | 마감재 | 목록 번호 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 플루트 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1759808 | 0.168 " | TiCN | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ₩ 45,937 | |
1759901 | 0.168 " | 증기 산화물 | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ₩ 40,127 | |
1759908 | 0.168 " | TiCN | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ₩ 45,937 | |
1760001 | 0.168 " | 증기 산화물 | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ₩ 40,127 | |
1760008 | 0.168 " | TiCN | 312 | #8 | 3 / 4 " | UNC | VC-10 | 3 | ₩ 47,110 | |
1750405 | 4.10mm | 증기 산화물 | 342 | M4 | 19mm | 미터법 거친 | 고속 강철 -E | 3 | ₩ 34,580 | |
1750705 | 5.00mm | 증기 산화물 | 342 | M5 | 22mm | 미터법 거친 | 고속 강철 -E | 3 | ₩ 38,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.