그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 315 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2 15 / 16 " |
피치 | 24 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.381 " |
크기 | 5 / 16 " |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1.25 " |
나사 유형 | STI |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 생크 직경 | 마감재 | 항목 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31503008 | 0.59 " | V 코팅 | 나선형 플루트 탭 | 5 / 8 " | 수정 된 바닥 | 2" | STI | VC-10 | ₩ 360,745 | |
31503101 | 0.59 " | 증기 산화물 | 나선형 플루트 탭 | 5 / 8 " | 수정 된 바닥 | 2" | STI | VC-10 | ₩ 313,687 | |
31503108 | 0.59 " | V 코팅 | 나선형 플루트 탭 | 5 / 8 " | 수정 된 바닥 | 2" | STI | VC-10 | ₩ 362,775 | |
31503201 | 0.987 " | 증기 산화물 | 나선형 플루트 탭 | 3 / 4 " | 수정 된 바닥 | 2 7 / 32 " | STI | VC-10 | ₩ 429,467 | |
31503208 | 0.987 " | V 코팅 | 나선형 플루트 탭 | 3 / 4 " | 수정 된 바닥 | 2 7 / 32 " | STI | VC-10 | ₩ 493,885 | |
1715708 | 0.141 " | V 코팅 | 나선형 플루트 탭 | #2 | 수정 된 바닥 | 9 / 16 " | STI | VC-10 | ₩ 175,280 | |
1715808 | 0.141 " | V 코팅 | 나선형 플루트 탭 | #4 | 수정 된 바닥 | 11 / 16 " | STI | VC-10 | ₩ 117,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.