그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 301 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 32 |
피치 직경 제한 | H2 |
생크 직경 | 0.194 " |
크기 | #6 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 7 / 8 " |
나사 유형 | STI |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101700108 | 9 / 16 " | 11017 | 2 | UNC | 2 13 / 64 " | 40 | H2 | 0.141 " | ₩ 40,915 | |
1101700208 | 11 / 16 " | 11017 | 2 | UNC | 2 13 / 64 " | 32 | H3 | 0.141 " | ₩ 39,620 | |
1101700308 | 3 / 4 " | 11017 | 3 | UNC | 2 31 / 64 " | 32 | H3 | 0.168 " | ₩ 39,620 | |
1101700408 | 7 / 8 " | 11017 | 3 | UNC | 2.75 " | 24 | H3 | 0.194 " | ₩ 39,620 | |
1101700508 | 7 / 8 " | 11017 | 3 | UNF | 2.75 " | 32 | H3 | 0.194 " | ₩ 40,740 | |
1101700608 | 1" | 11017 | 3 | UNC | 80mm | 20 | H3 | 0.255 " | ₩ 42,875 | |
1101700708 | 1" | 11017 | 3 | UNF | 80mm | 28 | H3 | 0.255 " | ₩ 42,875 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.