그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스파이럴 포인트 탭 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 16515 |
자재 | VC-10 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 3 15 / 16 " |
피치 | 16 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.381 " |
크기 | 3 / 8 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 17 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 13.97 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 생크 직경 | 마감재 | 항목 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651500108 | 0.141 " | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | #4 | 플러그 | 45 / 64 " | UNC | VC-10 | ₩ 49,332 | |
1651500208 | 0.141 " | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | #4 | 플러그 | 45 / 64 " | UNF | VC-10 | ₩ 46,532 | |
1651500308 | 0.141 " | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | #5 | 플러그 | 45 / 64 " | UNC | VC-10 | ₩ 44,310 | |
1651500408 | 0.141 " | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | #5 | 플러그 | 45 / 64 " | UNF | VC-10 | ₩ 46,532 | |
1651500508 | 0.141 " | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | #6 | 플러그 | 25 / 32 " | UNC | VC-10 | ₩ 40,827 | |
1651500608 | 0.141 " | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | #6 | 플러그 | 25 / 32 " | UNC | VC-10 | ₩ 41,300 | |
1651500708 | 0.141 " | V 코팅 | 스파이럴 포인트 탭 | #6 | 플러그 | 25 / 32 " | UNF | VC-10 | ₩ 40,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.