그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 16260 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 110mm |
피치 | 13 |
피치 직경 제한 | H7 |
생크 직경 | 0.48 " |
크기 | 1 / 2 " |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 13 / 16 " |
나사 유형 | STI |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1626001308 | 2 | 2 31 / 64 " | 36 | H2 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ₩ 125,037 | |
1626001408 | 2 | 2 31 / 64 " | 36 | H3 | 0.22 " | #8 | 15 / 16 " | ₩ 125,037 | |
1626001508 | 3 | 2.75 " | 24 | H3 | 0.255 " | #10 | 1" | ₩ 125,195 | |
1626001608 | 3 | 2.75 " | 24 | H4 | 0.255 " | #10 | 1" | ₩ 125,195 | |
1626001708 | 3 | 2.75 " | 32 | H3 | 0.255 " | #10 | 1" | ₩ 129,815 | |
1626000108 | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H1 | 0.141 " | #2 | 9 / 16 " | ₩ 114,152 | |
1626000208 | 2 | 1 49 / 64 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | 9 / 16 " | ₩ 118,947 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.