그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 16250 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 2 |
전체 길이 | 1 49 / 64 " |
피치 | 72 |
피치 직경 제한 | H2 |
생크 직경 | 0.141 " |
크기 | #1 |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 8 " |
나사 유형 | UNF |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 0.76 |
HS 코드 | 8207400000 |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 크기 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1625004485 | 2 13 / 64 " | 48 | H5 | #4 | 9 / 16 " | ₩ 110,442 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.