그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른 손잡이 |
동등한 십진수 | 0.323 " |
치수 유형 | 편지 |
마감재 | TiN 코팅 |
플루트 길이 | 3 5 / 16 " |
목록 번호 | 1500 |
자재 | 고속 강철-코발트 |
전체 길이 | 5.125 " |
포인트 각도 | 130 학위 |
포인트 타입 | R |
생크 직경 | 3 / 8 " |
크기 | P |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207504060 |
프로덕트 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15238005 | 0.238 " | 2.75 " | 4 9 / 16 " | 1 / 4 " | B | ₩ 80,377 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.