그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 탭을 형성하는 스레드 |
마감재 | 주석 |
목록 번호 | 14001 |
자재 | 고속 강철 코발트 |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 3.593 |
피치 | 12 |
피치 직경 제한 | H5 |
생크 직경 | 0.429 " |
크기 | 9 / 16 " |
탭 스타일 | 형성 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 21 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.8 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 마감재 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400144008 | 1 21 / 32 " | TiCN | 3 | UNC | 3.375 " | 13 | H8 | 0.367 " | ₩ 84,630 | |
1400147205 | 1 21 / 32 " | 주석 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H4 | 0.429 " | ₩ 132,177 | |
1400147301 | 1 21 / 32 " | 증기 산화물 | 3 | UNC | 3.593 | 12 | H5 | 0.429 " | ₩ 106,960 | |
1400150208 | 1 13 / 16 " | TiCN | 4 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H7 | 0.48 " | ₩ 137,077 | |
1400150308 | 1 13 / 16 " | TiCN | 4 | UNC | 3 13 / 16 " | 11 | H8 | 0.48 " | ₩ 137,077 | |
1400125608 | 1" | TiCN | 3 | UNC | 2.5 " | 20 | H5 | 0.255 " | ₩ 37,065 | |
1400125708 | 1" | TiCN | 3 | UNC | 2.5 " | 20 | H6 | 0.255 " | ₩ 35,665 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.